Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Bartscher Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder-
Artikel-Nr.:
     2813-380-5499
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300185
EAN/GTIN:
     4015613769813

Bartscher Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite | Maße: 76,5 x 78,5 x 1750 cm. Gewicht: 27,4 kg
Gastronormwagen AGN1800-2/1 | Sicherer Transport auf 18 Einschüben von GN-Behältern, Rosten und Blechen bis zu 2/1 GN. Die beidseitige Behältersicherung verhindert ein Verrutschen der Behälter. | Eigenschaften: Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite ,Rahmen aus Vierkantrohr 25,4 x 25,4 mm • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 10 kg • Breite Stellfläche: 765 mm • Tiefe Behälter max.: 65 mm • Tragfähigkeit Abstellfläche max.: 10 kg • Mit Griff(en): Nein • Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm • Tiefe Stellfläche: 785 mm • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten: Bleche ,GN-Behälter ,Roste • Ausführung;GN-Einschübe • Abstellfläche;Ja • Einsatzbereich;Abräumen • Durchmesser Rollen;100 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Tragfähigkeit gesamt, max.;80 kg • Material;Edelstahl • Ausgelegt für;2/1 GN ,1/1 GN • Beidseitig bestückbar;Ja • Anzahl Einschübe;18 • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 76,5 x 78,5 x 1750 cm. Gewicht: 27,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
79 cm
Breite:
77 cm
Höhe:
175 cm
Gewicht:
27.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,47*
€ 438,73*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,92*
€ 439,29*
Frei Haus
ab € 381,78*
€ 442,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,92*
€ 452,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.