Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C |
Artikel-Nr.:
     2813-380-5382
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117731
EAN/GTIN:
     4015613786469
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Temperaturbereich bis: 300 °C | Maße: 89 x 83,5 x 1065 cm. Gewicht: 122 kg
Kombidämpfer Silversteam 10111DRS | Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit elektronischer Bedienung, Reinigungssystem und 10 Einschüben im 1/1 GN Format - Der ideale Partner in jeder Küche. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedenste Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden. Eine Erleichterung, bei der der Silversteam für Sie alles im Blick hat. | Temperaturbereich bis: 300 °C • Anzahl Einschübe: 10 • Temperaturregelung: Stufenlos • Steuerung: Touch • Wrasenabzug: Ja • Serie: Silversteam • Anzahl Lüfter: 2 • LED-Anzeige: Beschwadung ,Delta-T-Garen ,Garphasen ,Kerntemperatur ,Lüftergeschwindigkeit ,Programm ,Temperatur ,Zeit • Funktionen: Umluft ,Dämpfen ,Kombidämpfen ,Niedertemperaturgaren ,Delta-T-Garen ,Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) ,Dampferzeugung durch Direkteinspritzung ,Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Temperaturbereich von;50 °C • Format Einschübe;1/1 GN ,600 x 400 mm • Material;CNS 18/10 • Wasseranschluss;3/4" • USB-Anschluss;Seitlich • Zeiteinstellung bis;599 Minute(n) • Material Garraum;CNS 18/10 • Auf Anfrage lieferbar;- • Anzahl Garprogramme;300 vorinstalliert ,300 programmierbar • Eigenschaften;Abgerundete Backkammer ,Auflageschienen herausnehmbar ,Doppeltürverglasung ,LED-Beleuchtung in der Tür ,Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube • Innenbeleuchtung;Ja • Kerntemperaturfühler-Anschluss;Seitlich • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Mit Reinigungssystem;Ja • Inklusive;1 Rost 1/1 GN ,1 Blech 1/1 GN ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel • Anschlusswert;12,6 kW • Frequenz;50 Hz • Abstand zwischen den Einschüben;74 mm • Dauerbetrieb;Ja • Kontrollleuchte;- • Rack-Control;Ja • Anzahl Garphasen;9 • Spannung;400 V • Lüftergeschwindigkeit;3 Stufen • Art der Einschübe;Quer • Betriebsart;Elektro • Wichtiger Hinweis;Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar | Maße: 89 x 83,5 x 1065 cm. Gewicht: 122 kg

Weitere Informationen:
Länge:
84 cm
Breite:
89 cm
Höhe:
107 cm
Gewicht:
122.00 kg
Volumen:
0.98 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 5.918,10*
€ 6.246,22*
Frei Haus
ab € 5.957,90*
€ 6.291,33*
Frei Haus
ab € 6.093,30*
€ 6.424,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.246,22*
€ 7.433,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.171,08*
€ 7.343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.990,04*
€ 7.128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.918,10*
€ 7.042,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.