Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C |
Artikel-Nr.:
     2813-380-5377
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116731
EAN/GTIN:
     4015613786360
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10111M | Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße: 89 x 83,5 x 1065 cm. Gewicht: 119 kg
Kombidämpfer Silversteam 10111M | Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit 10 Einschüben im 1/1 GN Format - Der ideale Partner in jeder Küche. Die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge. | Temperaturbereich bis: 280 °C • Anzahl Einschübe: 10 • Temperaturregelung: Stufenlos • Steuerung: Knebel • Wrasenabzug: Ja • Serie: Silversteam • Anzahl Lüfter: 2 • LED-Anzeige: Beschwadung ,Kerntemperatur ,Temperatur ,Zeit • Funktionen: Umluft ,Dämpfen ,Kombidämpfen ,Niedertemperaturgaren ,Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) ,Dampferzeugung durch Direkteinspritzung • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Temperaturbereich von;50 °C • Format Einschübe;1/1 GN ,600 x 400 mm • Material;CNS 18/10 • Wasseranschluss;3/4" • USB-Anschluss;- • Zeiteinstellung bis;120 Minute(n) • Material Garraum;CNS 18/10 • Auf Anfrage lieferbar;- • Anzahl Garprogramme;1 • Eigenschaften;Abgerundete Backkammer ,Auflageschienen herausnehmbar ,Doppeltürverglasung ,LED-Beleuchtung in der Tür ,Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube • Innenbeleuchtung;Ja • Kerntemperaturfühler-Anschluss;Seitlich • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Mit Reinigungssystem;Nein • Inklusive;1 Rost 1/1 GN ,1 Blech 1/1 GN ,1 Wasserzulaufschlauch • Anschlusswert;12,6 kW • Frequenz;50 Hz • Abstand zwischen den Einschüben;74 mm • Dauerbetrieb;Ja • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Temperatur • Rack-Control;Nein • Anzahl Garphasen;1 • Spannung;400 V • Lüftergeschwindigkeit;2 Stufen • Art der Einschübe;Quer • Betriebsart;Elektro • Wichtiger Hinweis;Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar | Maße: 89 x 83,5 x 1065 cm. Gewicht: 119 kg

Weitere Informationen:
Länge:
84 cm
Breite:
89 cm
Höhe:
107 cm
Gewicht:
119.00 kg
Volumen:
0.98 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 5.063,70*
€ 5.382,26*
Frei Haus
ab € 5.100,10*
€ 5.412,99*
Frei Haus
ab € 5.212,10*
€ 5.527,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.382,26*
€ 6.404,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.271,35*
€ 6.272,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.126,98*
€ 6.101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.069,96*
€ 6.033,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.063,70*
€ 6.025,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.