Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wokaufsatz G-1KB 1K680 | Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm | Maße: 40 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wokaufsatz G-1KB 1K680 | Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm | Maße: 40 x
Bartscher Wokaufsatz G-1KB 1K680 | Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm | Maße: 40 x
Bartscher Wokaufsatz G-1KB 1K680 | Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm | Maße: 40 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5235
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105452
EAN/GTIN:
     4015613724690
Suchbegriffe:
Wokaufsatz
wokaufsatz

Bartscher Wokaufsatz G-1KB 1K680 | Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm | Maße: 40 x 40 x 90 cm. Gewicht: 2,2 kg
Wokaufsatz G-1KB 1K680 | Der Wokaufsatz ermöglicht den Einsatz von Wokpfannen auf dem Hockerkocher G-1KB 1K680. | Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm • Material: CNS 18/10 | Maße: 40 x 40 x 90 cm. Gewicht: 2,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
2.20 kg
Volumen:
0.02 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 50,07*
€ 64,35*
€ 5,46*
ab € 49,95*
€ 64,40*
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 65,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.