Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Intensiv-Kraftreiniger F1L | HACCP-konform: Ja | Maße: 10,5 x 10 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Intensiv-Kraftreiniger F1L | HACCP-konform: Ja | Maße: 10,5 x 10 x
Bartscher Intensiv-Kraftreiniger F1L | HACCP-konform: Ja | Maße: 10,5 x 10 x
Bartscher Intensiv-Kraftreiniger F1L | HACCP-konform: Ja | Maße: 10,5 x 10 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5227
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173280
EAN/GTIN:
     4015613773353
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Bartscher Intensiv-Kraftreiniger F1L | HACCP-konform: Ja | Maße: 10,5 x 10 x 300 cm. Gewicht: 1,2 kg
Intensiv-Kraftreiniger F1L | Intensiv-Kraftreiniger für die Reinigung stark bis extrem verschmutzter Küchengeräte und Oberflächen. Anwendungssichere manuelle Reinigung dank Sprühflasche - Optimal für die Reinigung von Grill, Backofen und Kombidämpfer ohne Reinigungssystem sowie auch Fritteusen. | HACCP-konform: Ja • Anwendung: Auch geeignet für Glas und Ceran ,Bei sehr starker Verunreinigung Gerät auf ca. 50 °C erwärmen (ohne Dampf) ,Gründlich mit Wasser abspülen oder mit feuchtem Tuch abwischen ,Produkt unverdünnt aufsprühen und je nach Verschmutzung 10 bis 30 Min. einwirken lassen • Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen ,Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem) ,Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc. ,Reinigung von Fritteusen ,Schnelle, zuverlässige Intensivreinigung stark bis extrem verschmutzter Oberflächen • Chlorfrei: Ja • Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium ,Bei allen Oberflächen grundsätzlich zuerst auf Material-Verträglichkeit prüfen ,Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen ,Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich ,Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen ,Von Kindern fernhalten! • Phosphatfrei: Ja • Inhalt: 6 x 1 Liter • Ph-Wert: 13 • Eigenschaften: Effiziente Spontanlösekraft für schnellste Wirksamkeit ,Extremes Leistungsspektrum gegenüber eingebrannten Brat-, Back- und Grillrückständen ,Gebrauchsfertig ohne Umfüllen ,Haftet auf senkrechten Oberflächen, dadurch längere Einwirkzeiten ,Höchstmögliche Produktsicherheit: Kein lästiges Umfüllen – kein Hautkontakt ,Seifen-, alkali- und farbstofffrei ,Sprühkopf mit verstellbarer Sprühdüse • Ausführung;Flüssig • Bestellmengeneinheit;1 Karton (6 Flaschen) • | Maße: 10,5 x 10 x 300 cm. Gewicht: 1,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
1.20 kg
Volumen:
0.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.