Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Montage-Set ZAT 10 | Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Montage-Set ZAT 10 | Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu-
Bartscher Montage-Set ZAT 10 | Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu-
Artikel-Nr.:
     2813-380-4782
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109559
EAN/GTIN:
     4015613713236

Bartscher Montage-Set ZAT 10 | Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu- und Ablauftische | Maße: 29,5 x 9,7 x 38 cm. Gewicht: 1,2 kg
Montage-Set ZAT 10 | Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu- und Ablauftische in Verbindung mit den Durchschub-Spülmaschinen DS 2501eco • Material: CNS 18/10 | Maße: 29,5 x 9,7 x 38 cm. Gewicht: 1,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.20 kg
Volumen:
0.00 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 54,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,37*
€ 56,05*
€ 5,46*
ab € 47,91*
€ 61,64*
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 62,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.