Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kochkessel E145L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kochkessel E145L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle
Bartscher Kochkessel E145L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle
Artikel-Nr.:
     2813-380-4665
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     280016
EAN/GTIN:
     4015613705392
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel
Bartscher Kochkessel E145L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle imZwischenmantel | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm.
Kochkessel E145L | Eigenschaften: Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel ,Bei Störung automatische Abschaltung ,Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert) ,Elektrobeheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung ,Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser • Serie: - • Höhe Kessel: 540 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Anschlusswert: 18 kW • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Durchmesser Kessel: 600 mm • Auf Anfrage lieferbar: Kochkessel für Dampfbeheizung • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material Kessel;Edelstahl • Temperaturregelung;2 Stufen ,Thermostatisch • Steuerung;Knebel • Spannung;400 V • Ablasshahn;Ja • Nutzinhalt;135 Liter • Frequenz;50/60 Hz • Wasseranschluss;Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm • Inhalt;145 Liter • Material;Edelstahl • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Aufheizen ,Wasserfüllstand • Beheizungs-Art;Indirekt • Betriebsart;Elektro | Maße: 80 x 90 x 900 cm. Gewicht: 155 kg

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
155.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 6.863,43*
€ 7.102,19*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.075,36*
€ 7.314,26*
Frei Haus
ab € 7.270,90*
€ 7.509,86*
Frei Haus
ab € 7.432,22*
€ 7.671,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.102,19*
€ 8.451,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.043,06*
€ 8.381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.904,23*
€ 8.216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.863,43*
€ 8.167,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.