Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4589 Herst.-Nr.: 112035 EAN/GTIN: 4015613688466 |
| |
|
| | |
| Bartscher Schublade 650, B400, 2er-Set |Eigenschaften: - | Maße: 39,6 x 57 x 39,2 cm.Gewicht: 9,1 kg Schublade 650, B400, 2er-Set | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Tiefe Kunststoffeinsatz: 530 mm • Höhe Innen: 148 mm • Mit Kunststoffeinsätzen: Ja • Breite Kunststoffeinsatz: 325 mm • Anzahl Schubladen: 2 • GN-fähig: Ja • Tiefe Innen: 502 mm • Höhe Kunststoffeinsatz: 150 mm • Serie: 650 • Set bestehend aus;2 Schubladen • Breite innen;297 mm • Norm-Format Schubladen;1/1 GN • Material;CNS 18/10 • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 39,6 x 57 x 392 cm. Gewicht: 9,1 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 39.60 cm | Breite: | 57.00 cm | Höhe: | 39.20 cm | Gewicht: | 9.10 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 637,56* | € 729,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 663,11* | € 750,64* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,23* | € 761,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 674,60* | € 766,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|