| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4458 Herst.-Nr.: 296473 EAN/GTIN: 4015613681900 |
|
|
| | |
| Bartscher V-Rost für Fleisch | BreiteGrillfläche: 750 mm | Maße: 61,2 x 77,2 x 3,0 cm.Gewicht: 4 kg V-Rost für Fleisch | Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausfu¨hrung in CNS 18/10 die ideale Wahl fu¨r die moderne Profi-Ku¨che mit hohen Anspru¨chen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend fu¨r große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark. | Breite Grillfläche: 750 mm • Tiefe Grillfläche: 505 mm • Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch) • Material: Edelstahl • Fettauffangbehälter: Nein• | Maße: 61,2 x 77,2 x 30 cm. Gewicht: 4 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 61.20 cm | Breite: | 77.20 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 4.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,51* | € 423,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,16* | € 429,65* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,88* | € 435,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,98* | € 438,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|