Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Stehtisch-Hussen-Set 700 | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Stehtisch-Hussen-Set 700 | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische
Bartscher Stehtisch-Hussen-Set 700 | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische
Bartscher Stehtisch-Hussen-Set 700 | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische
Bartscher Stehtisch-Hussen-Set 700 | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische
Artikel-Nr.:
     2813-380-4396
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601168
EAN/GTIN:
     4015613673448
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Bartisch

Bartscher Stehtisch-Hussen-Set 700 | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische ,Fuß-Durchmesser max. 700 mm | Maße: 70 x 70 x 1170 cm. Gewicht: 0,41 kg
Stehtisch-Hussen-Set 700 | Verleihen Sie Ihrem Event einen Hauch von Eleganz und machen Sie den Bartscher Party-Stehtisch zum stilvollen Blickfang. Ob in der Gastronomie, fu¨r Catering oder auf einer Privatfeier. Der Schonbezug schützt die Husse und erleichtert die Reinigung. | Ausgelegt für: 5-beinige Stehtische ,Fuß-Durchmesser max. 700 mm ,Tischhöhe max. 1.170 mm ,Tischplatten-Durchmesser max. 700 mm • Eigenschaften: Bügelfrei ,Exakte Ummantelung der 5 Stellfüße (Stellfläche Kunststoff) ,Nicht trocknergeeignet • Farbe: Weiß • Set bestehend aus: Schonbezug für Tischplatte ,Stehtisch-Husse • Material: Micropolyester 90 % ,Elastan 10 % • Waschbar: Bis 40 °C | Maße: 70 x 70 x 1170 cm. Gewicht: 0,41 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
117 cm
Gewicht:
0.41 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,49*
€ 42,46*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,49*
€ 42,57*
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 43,35*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 48,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.