Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gläsersammelkorb AT1000 | Material: Edelstahl | Maße: 38,5 x 64,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Gläsersammelkorb AT1000 | Material: Edelstahl | Maße: 38,5 x 64,5 x
Bartscher Gläsersammelkorb AT1000 | Material: Edelstahl | Maße: 38,5 x 64,5 x
Bartscher Gläsersammelkorb AT1000 | Material: Edelstahl | Maße: 38,5 x 64,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4390
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300179
EAN/GTIN:
     4015613673127

Bartscher Gläsersammelkorb AT1000 | Material: Edelstahl | Maße: 38,5 x 64,5 x 75 cm. Gewicht: 2,75 kg
Gläsersammelkorb AT1000 | Material: Edelstahl• | Maße: 38,5 x 64,5 x 75 cm. Gewicht: 2,75 kg

Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
2.75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.