Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhalterung STM3 WH1 | Nicht im Lieferumfang enthalten:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhalterung STM3 WH1 | Nicht im Lieferumfang enthalten:
Bartscher Wandhalterung STM3 WH1 | Nicht im Lieferumfang enthalten:
Bartscher Wandhalterung STM3 WH1 | Nicht im Lieferumfang enthalten:
Artikel-Nr.:
     2813-380-4347
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     130138
EAN/GTIN:
     4015613670744

Bartscher Wandhalterung STM3 WH1 | Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial | Maße: 14 x 13,5 x 90 cm. Gewicht: 0,17 kg
Wandhalterung STM3 WH1 | Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial • Material: CNS 18/10 | Maße: 14 x 13,5 x 90 cm. Gewicht: 0,17 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.17 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,35*
€ 30,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 30,51*
€ 5,46*
ab € 23,57*
€ 31,82*
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 36,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.