Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-4063
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     825215
EAN/GTIN:
     4015613651415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
bartscher infrarotstrahler

Bartscher Heizstrahler W2000 E | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße: 61,5 x 6 x 100 cm. Gewicht: 1,6 kg
Heizstrahler W2000 E | Die ideale Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich. Mit einer hohen Strahlkraft erzeugt die Infrarot-Heizröhre eine sofortige sowie angenehme Wärme. | Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich • Frequenz: 50/60 Hz • Anschlusswert: 2 kW • Ausführung: Wandmontage • Digital-Anzeige: Ja • Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre(n) • Betriebsart: Elektro • Schutzart: IP54 • Heizröhren: 1 x 2 kW • Ein-/Ausschalter;Ja • Kabel;Ausgang hinten am Strahler ,Länge 1,7 Meter • Spannung;230 V • Heizradius;2 m • Inklusive;1 Fernbedienung ,1 Wandhalterung für eine flexible Montage: bis 90° drehbar, bis 90° neigbar • Material;Aluminium • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 61,5 x 6 x 100 cm. Gewicht: 1,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
6 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 156,70*
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 156,96*
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 163,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 169,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.