Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSOIRE Schild Tafelfolie, schwarz zum Aufkleben auf Porzellan oder Glas, 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSOIRE Schild Tafelfolie, schwarz zum Aufkleben auf Porzellan oder Glas, 25
ACCESSOIRE Schild Tafelfolie, schwarz zum Aufkleben auf Porzellan oder Glas, 25
Artikel-Nr.:
     2813-380-3849
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     EB 714 K
EAN/GTIN:
     4024214034817
Suchbegriffe:
Tafelfolie

ACCESSOIRE Schild Tafelfolie, schwarz zum Aufkleben auf Porzellan oder Glas, 25 Stück und 6 weiße Kreidestifte, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
1 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,07*
€ 40,35*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 49,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.