Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECT Getränke-Set Jug 1,2 Liter, Standfuß Modell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONNECT Getränke-Set Jug 1,2 Liter, Standfuß Modell Edelstahl
CONNECT Getränke-Set Jug 1,2 Liter, Standfuß Modell Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-380-3673
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     ESC 012 E 101
EAN/GTIN:
     4024214037832
CONNECT Getränke-Set Jug 1,2 Liter, Standfuß Modell Edelstahl spülmaschinengeeignete Kunststoff- karaffe inkl. Edelstahldeckel

Weitere Informationen:
Länge:
15.40 cm
Breite:
15.40 cm
Höhe:
30.00 cm
Gewicht:
1.33 kg
Verschluss:
Edelstahldeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 160,16*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 161,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.