Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRILICH ELEGANCE Saftkanne Aktiv 5 Liter, Modell Edelstahl Standfuß mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRILICH ELEGANCE Saftkanne Aktiv 5 Liter, Modell Edelstahl Standfuß mit
FRILICH ELEGANCE Saftkanne Aktiv 5 Liter, Modell Edelstahl Standfuß mit
Artikel-Nr.:
     2813-380-3628
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     ESC 050 G 022
EAN/GTIN:
     4024214037696
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

FRILICH ELEGANCE Saftkanne Aktiv 5 Liter, Modell Edelstahl Standfuß mit elektrisch betriebener Kühlung (100V - 230V/12V, 65W),
(100V - 230V/12V, 13W), spülmaschinengeeigneter Kunststoffbehälter (klar) inkl. Kühlbodenplatte (Aluminium), FRILICH Edelstahlhahn, Tropfschale, Tropfgitter, Deckel und Dekoring (24 Karat vergoldet und schutzlackiert)

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, krug 5l, saft krug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.799,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,30*
€ 2.439,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,33*
€ 2.398,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,54*
€ 2.268,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,20*
€ 2.201,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,19*
€ 2.141,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.