Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3616 Herst.-Nr.: 337147 EAN/GTIN: 4015613612447 |
| |
|
| | |
| Bartscher Arbeitsschrank 700, B1400 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 140 x 70 x 850 Arbeitsschrank 700, B1400 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: - • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 140 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1597 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;210 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;1400 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;580 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 77 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Breite: | 140 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 77.00 kg | Volumen: | 1.11 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 751,53* | € 848,69* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,69* | € 872,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 818,58* | € 923,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 841,83* | € 942,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 892,27* | € 995,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|