Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3576 Herst.-Nr.: 500379 EAN/GTIN: 4015613635675 |
| | |
|
| | |
| Bartscher Cerealienspender, 3-fach | AnzahlSpender: 3 | Maße: 54 x 17 x 39,5 cm. Gewicht: 5,6kg Cerealienspender, 3-fach | Anzahl Spender: 3 • Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial • Höhe der Schalen, max.: 75 mm • Ausgelegt für: Cornflakes ,Getreide ,Müsli ,Nüsse • Material: Kunststoff ,Stahlblech ,Lackiert • Eigenschaften: Behälter kratzfest ,Geeignet zur Wandmontage • Inhalt: 3 x 3,5 Liter • | Maße: 54 x 17 x 395 cm. Gewicht: 5,6 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 54.00 cm | Breite: | 17.00 cm | Höhe: | 39.50 cm | Gewicht: | 5.90 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,63* | € 146,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,84* | € 151,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,41* | € 157,16* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,23* | € 159,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|