Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB | 40mm abgekantet ,Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB | 40mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB | 40mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB | 40mm abgekantet ,Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3470
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     338207
EAN/GTIN:
     4015613600499
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Bartscher Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB | 40mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm |Maße: 200 x 70 x 85,0 cm. Gewicht: 103,8 kg
Arbeitsschrank, B2000, MA, ST, ZB | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: 40 mm • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 70 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1997 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;210 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;2000 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;580 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 200 x 70 x 850 cm. Gewicht: 103,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
103.80 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.070,39*
€ 1.183,20*
Frei Haus
ab € 1.081,54*
€ 1.194,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,20*
€ 1.212,72*
Frei Haus
ab € 1.100,77*
€ 1.220,69*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.181,22*
€ 1.301,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,20*
€ 1.408,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,44*
€ 1.401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,38*
€ 1.347,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,00*
€ 1.311,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,39*
€ 1.273,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.