Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitsschrank 700, B2000 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Arbeitsschrank 700, B2000 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank 700, B2000 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus
Bartscher Arbeitsschrank 700, B2000 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3463
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     337207
EAN/GTIN:
     4015613600451
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Bartscher Arbeitsschrank 700, B2000 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 200 x 70 x 850
Arbeitsschrank 700, B2000 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: - • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 70 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1997 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;210 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;2000 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;580 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 200 x 70 x 850 cm. Gewicht: 103 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
200 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
103.00 kg
Volumen:
1.58 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 950,88*
€ 1.068,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,00*
€ 1.100,23*
Frei Haus
ab € 1.038,73*
€ 1.162,34*
Frei Haus
ab € 1.060,53*
€ 1.187,41*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.128,54*
€ 1.262,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,14*
€ 1.271,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,91*
€ 1.261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,31*
€ 1.209,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,30*
€ 1.173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,88*
€ 1.131,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.