Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3460 Herst.-Nr.: 337127 EAN/GTIN: 4015613600420 |
| |
|
| | |
| Bartscher Arbeitsschrank 700, B1200 |Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße ausVierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 120 x 70 x 850 Arbeitsschrank 700, B1200 | Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Aufkantung: - • Tiefe Innen: 620 mm • Zwischenboden: Ja • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 115 kg • Tür-Art: Schiebetür(en) • Ausführung innen: 2-geteilt • Breite innen;1197 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;288 kg • Material Arbeitsfläche;Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Breite Arbeitsfläche;1200 mm • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;580 mm • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Höhenverstellbar von;850 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 120 x 70 x 850 cm. Gewicht: 68 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 cm | Breite: | 70.00 cm | Höhe: | 85.00 cm | Gewicht: | 68.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 745,99* | € 840,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,81* | € 864,90* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,14* | € 877,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 788,17* | € 882,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,33* | € 935,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|