| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3453 Herst.-Nr.: 325100 EAN/GTIN: 4015613599557 |
| |
|
| | |
| Bartscher Aufsatzbord, B1000, 2 Borde | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm | Maße: 100 x 35 x 650 cm. Gewicht: 13 kg Aufsatzbord, B1000, 2 Borde | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Anzahl Borde: 2 • Tragfähigkeit Bord oben, max.: 86 kg • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl • Tragfähigkeit gesamt, max.: 163 kg • Tragfähigkeit Bord unten, max.: 77 kg • | Maße: 100 x 35 x 650 cm. Gewicht: 13 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 35 cm | Breite: | 100 cm | Höhe: | 65 cm | Gewicht: | 13.00 kg | Volumen: | 0.34 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,77* | € 347,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,84* | € 351,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,20* | € 373,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,74* | € 381,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,17* | € 403,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|