Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3441 Herst.-Nr.: 315307 EAN/GTIN: 4015613606521 |
| |
|
| | |
| Bartscher Schubladenblock 3 x 1/1 GN | TiefeInnen: 526 mm | Maße: 40 x 68,5 x 57,8 cm.Gewicht: 23,5 kg Schubladenblock 3 x 1/1 GN | Tiefe Innen: 526 mm • Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort • Höhe Innen: 142 mm • Mit Kunststoffeinsätzen: Nein • Breite innen: 304 mm • Norm-Format Schubladen: 1/1 GN • Material: Edelstahl • GN-fähig: Ja • Anzahl Schubladen: 3• | Maße: 40 x 68,5 x 578 cm. Gewicht: 23,5 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 68.50 cm | Höhe: | 57.80 cm | Gewicht: | 23.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,92* | € 514,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,72* | € 529,90* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,17* | € 537,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,94* | € 541,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,31* | € 576,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|