Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3440 Herst.-Nr.: 315306 EAN/GTIN: 4015613600321 |
| |
|
| | |
| Bartscher Schubladenblock 3x1/1GN | Tiefe Innen: 526 mm | Maße: 40 x 58,5 x 578 cm. Gewicht: 23,5 kg Schubladenblock 3x1/1GN | Tiefe Innen: 526 mm • Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort • Höhe Innen: 143 mm • Mit Kunststoffeinsätzen: Nein • Breite innen: 304 mm • Norm-Format Schubladen: 1/1 GN • Material: Edelstahl • GN-fähig: Ja • Anzahl Schubladen: 3• | Maße: 40 x 58,5 x 578 cm. Gewicht: 23,5 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 59 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 58 cm | Gewicht: | 23.50 kg | Volumen: | 0.17 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 402,05* | € 471,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,10* | € 485,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,36* | € 499,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,33* | € 510,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,08* | € 540,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|