Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3434 Herst.-Nr.: 315107 EAN/GTIN: 4015613606514 |
| |
|
| | |
| Bartscher Schublade 1 x 1/1 GN | Tiefe Innen: 526mm | Maße: 40 x 68,5 x 19,3 cm. Gewicht: 9 kg Schublade 1 x 1/1 GN | Tiefe Innen: 526 mm • Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort • Höhe Innen: 142 mm • Mit Kunststoffeinsätzen: Nein • Breite innen: 304 mm • Norm-Format Schubladen: 1/1 GN • Material: Edelstahl • GN-fähig: Ja | Maße: 40 x 68,5 x 193 cm. Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 68.50 cm | Höhe: | 19.30 cm | Gewicht: | 9.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,61* | € 211,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,21* | € 217,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,83* | € 224,31* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,96* | € 230,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|