Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3433 Herst.-Nr.: 315105 EAN/GTIN: 4015613600314 |
| |
|
| | |
| Bartscher Schublade 1x1/1GN | Tiefe Innen: 526 mm| Maße: 40 x 58,5 x 19,3 cm. Gewicht: 8,8 kg Schublade 1x1/1GN | Tiefe Innen: 526 mm • Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort • Höhe Innen: 142 mm • Mit Kunststoffeinsätzen: Nein • Breite innen: 304 mm • Norm-Format Schubladen: 1/1 GN • Material: Edelstahl • GN-fähig: Ja | Maße: 40 x 58,5 x 193 cm. Gewicht: 8,8 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 58.50 cm | Höhe: | 19.30 cm | Gewicht: | 8.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,08* | € 201,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,03* | € 207,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,96* | € 216,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,49* | € 219,37* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,55* | € 230,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|