| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3432 Herst.-Nr.: 315100 EAN/GTIN: 4015613599489 |
| |
|
| | |
| Bartscher Aufsatzbord, B1000, 1 Bord | Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm | Maße: 100 x 35 x 400 cm. Gewicht: 6 kg Aufsatzbord, B1000, 1 Bord | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit max.: 86 kg • Anzahl Borde: 1 • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl• | Maße: 100 x 35 x 400 cm. Gewicht: 6 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 35 cm | Breite: | 100 cm | Höhe: | 40 cm | Gewicht: | 6.00 kg | Volumen: | 0.23 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,70* | € 182,54* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,74* | € 183,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,41* | € 207,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,39* | € 216,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,03* | € 230,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|