Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aufsatzbord, B800, 1 Bord | Allseitigabgekantet ,Stellfüße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Aufsatzbord, B800, 1 Bord | Allseitigabgekantet ,Stellfüße aus
Bartscher Aufsatzbord, B800, 1 Bord | Allseitigabgekantet ,Stellfüße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3431
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     315080
EAN/GTIN:
     4015613599472
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Aufsatzbord
Bartscher Aufsatzbord, B800, 1 Bord | Allseitigabgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm| Maße: 80 x 35 x 40,0 cm. Gewicht: 5 kg
Aufsatzbord, B800, 1 Bord | Eigenschaften: Allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Tragfähigkeit max.: 90 kg • Anzahl Borde: 1 • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Material: Edelstahl• | Maße: 80 x 35 x 400 cm. Gewicht: 5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 193,12*
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 198,89*
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 207,10*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 210,25*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 221,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.