| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3423 Herst.-Nr.: 313165 EAN/GTIN: 4015613599649 |
| |
|
| | |
| Bartscher Hängeschrank offen 400, B1600 | Tiefe Innen: 330 mm | Maße: 160 x 40 x 660 cm. Gewicht: 25 kg Hängeschrank offen 400, B1600 | Tiefe Innen: 330 mm • Ausführung: Offen • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Breite innen: 1597 mm • Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff • Ausführung innen: 2-geteilt • Zwischenboden: Ja • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Höhe Innen: 580 mm • Material: Edelstahl • Anlieferungszustand;Fertig montiert | Maße: 160 x 40 x 660 cm. Gewicht: 25 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Breite: | 160 cm | Höhe: | 66 cm | Gewicht: | 25.00 kg | Volumen: | 0.62 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,70* | € 445,38* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,73* | € 448,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,10* | € 456,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,39* | € 466,82* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,72* | € 496,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|