Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRILICH ELEGANCE Milchkanne 5 Liter, Modell Gold Edelstahlbehälter, FRILICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRILICH ELEGANCE Milchkanne 5 Liter, Modell Gold Edelstahlbehälter, FRILICH
FRILICH ELEGANCE Milchkanne 5 Liter, Modell Gold Edelstahlbehälter, FRILICH
Artikel-Nr.:
     2813-380-2962
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     EMC 050 G
EAN/GTIN:
     4024214006746
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
FRILICH ELEGANCE Milchkanne 5 Liter, Modell Gold Edelstahlbehälter, FRILICH Edelstahlhahn, Standfuß, Tropfgitter, Deckel aus Edelstahl
(24 Karat hartvergoldet und schutzlackiert), Tropfschale und Crasheisröhre aus Edelstahl, Kühlakku im Standfuß

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
37.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
44.00 cm
Gewicht:
2.99 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,07*
€ 641,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,04*
€ 779,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,22*
€ 763,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,07*
€ 636,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.