Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Ersatzklinge Kombi-Kratzer | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 1 x 9,9 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Ersatzklinge Kombi-Kratzer | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 1 x 9,9 x 1
Bartscher Ersatzklinge Kombi-Kratzer | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 1 x 9,9 x 1
Artikel-Nr.:
     2813-380-2464
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     529723
EAN/GTIN:
     4015613658377
Suchbegriffe:
Grillschaber-Klingen
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen

Bartscher Ersatzklinge Kombi-Kratzer | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 1 x 9,9 x 1 cm. Gewicht: 0,004 kg
Ersatzklinge Kombi-Kratzer | | Maße: 1 x 9,9 x 1 cm. Gewicht: 0,004 kg

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,91*
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 4,22*
€ 3,90*
ab € 2,81*
€ 4,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,33*
€ 5,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.