Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gasanschluss-Set GW-AI | Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Gasanschluss-Set GW-AI | Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja |
Bartscher Gasanschluss-Set GW-AI | Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja |
Artikel-Nr.:
     2813-380-2461
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500180
EAN/GTIN:
     4015613586557

Bartscher Gasanschluss-Set GW-AI | Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja | Maße: 6,4 x 6,1 x 27 cm. Gewicht: 1,3 kg
Gasanschluss-Set GW-AI | Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja • Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich | Maße: 6,4 x 6,1 x 27 cm. Gewicht: 1,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.30 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 99,42*
€ 122,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 126,11*
€ 5,46*
ab € 103,69*
€ 127,90*
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 133,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.