Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tellerbord 1400x300, CNS | Regalböden höhenverstellbar: Nein | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2813-380-231
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     363140
EAN/GTIN:
     4015613432151
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tellerbord
Gastronomie-Wandbord
Regal-Boden
Regalboden

Bartscher Tellerbord 1400x300, CNS | Regalböden höhenverstellbar: Nein | Maße: 140 x 30 x 150 cm. Gewicht: 5,8 kg
Tellerbord 1400x300, CNS | Regalböden höhenverstellbar: Nein • Montage-Art: Stecksystem • Tragfähigkeit max.: 40 kg • Inklusive: Befestigungsmaterial • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Bausatz bestehend aus: 1 Tellerbord ,2 Seitenteile ,Befestigungsmaterial • Material: Edelstahl • Anzahl Regalböden: 1 • Regal-Art: Wandregal • Breite Regalböden;1400 mm • Ausführung Regalböden;Vollflächig • Tiefe Regalböden;300 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 140 x 30 x 150 cm. Gewicht: 5,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
140 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
5.80 kg
Volumen:
0.01 Liter
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, gastronomie wandbord
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,29*
€ 102,84*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 86,35*
€ 106,59*
€ 5,46*
ab € 89,81*
€ 110,80*
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 115,27*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 100,43*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
362100
ab € 53,46*
Ähnlich
Bartscher
363100
ab € 62,35*
Ähnlich
Bartscher
362120
ab € 56,64*
Ähnlich
Bartscher
363120
ab € 73,66*
Ähnlich
Bartscher
362140
ab € 67,38*
Ähnlich
Bartscher
363080
ab € 57,36*
Ähnlich
Bartscher
362080
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.