Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tellerbord 1200x200, CNS | Regalböden höhenverstellbar: Nein | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2813-380-226
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     362120
EAN/GTIN:
     4015613432090
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tellerbord
Gastronomie-Wandbord
Regal-Boden
Regalboden

Bartscher Tellerbord 1200x200, CNS | Regalböden höhenverstellbar: Nein | Maße: 120 x 20 x 200 cm. Gewicht: 3,6 kg
Tellerbord 1200x200, CNS | Regalböden höhenverstellbar: Nein • Montage-Art: Stecksystem • Tragfähigkeit max.: 70 kg • Inklusive: Befestigungsmaterial • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Bausatz bestehend aus: 1 Tellerbord ,2 Seitenteile ,Befestigungsmaterial • Material: Edelstahl • Anzahl Regalböden: 1 • Regal-Art: Wandregal • Breite Regalböden;1200 mm • Ausführung Regalböden;Vollflächig • Tiefe Regalböden;200 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 120 x 20 x 200 cm. Gewicht: 3,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
3.60 kg
Volumen:
0.01 Liter
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, gastronomie wandbord
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,29*
€ 70,85*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 61,86*
€ 77,71*
€ 5,46*
ab € 61,97*
€ 77,84*
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 79,57*
10 Tage
3
€ 5,80*
ab € 66,35*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
362100
ab € 53,62*
Ähnlich
Bartscher
363100
ab € 62,40*
Ähnlich
Bartscher
363120
ab € 73,78*
Ähnlich
Bartscher
362140
ab € 67,43*
Ähnlich
Bartscher
363140
ab € 83,29*
Ähnlich
Bartscher
363080
ab € 57,47*
Ähnlich
Bartscher
362080
ab € 54,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.