Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Flachkorb P8/P12 | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 15,5 x 71,5 x 50 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkorb
Flachkorb
Artikel-Nr.:
     2813-380-1501
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     215081
EAN/GTIN:
     4015613282923

Bartscher Flachkorb P8/P12 | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 15,5 x 71,5 x 50 cm. Gewicht: 2 kg
Flachkorb P8/P12 | | Maße: 15,5 x 71,5 x 50 cm. Gewicht: 2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
72 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
2.00 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 182,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 183,06*
11 Tage
3
€ 5,80*
ab € 178,11*
€ 213,74*
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 213,82*
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 219,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.