Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße:
Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße:
Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße:
Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße:
Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1032
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150512
EAN/GTIN:
     4015613396286
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reiskocher bartscher

Bartscher Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg | Maße: 39,5 x 46,5 x 395 cm. Gewicht: 7,8 kg
Reiswärmer mit Ringwärme | Füllmenge Reis - gekocht: 8,5 kg • Spannung: 230 V • Farbe: Silber • Inklusive: 1 Reislöffel ,1 Rührlöffel • Frequenz: 50/60 Hz • Eigenschaften: Extra große Griffe • Material: Edelstahl • Anschlusswert: 0,11 kW • Innentopf: Antihaftbeschichtet ,Hitzebeständig• | Maße: 39,5 x 46,5 x 395 cm. Gewicht: 7,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
7.80 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
0.09 Liter
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 178,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 184,00*
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 199,35*
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 207,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150513
ab € 145,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.