Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilastro Longdrink Gläser 0.3 l. 4 St clear - Maße: 7,6 x 7,6 x 15,5 cm - von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilastro Longdrink Gläser 0.3 l. 4 St clear - Maße: 7,6 x 7,6 x 15,5 cm - von
Pilastro Longdrink Gläser 0.3 l. 4 St clear - Maße: 7,6 x 7,6 x 15,5 cm - von
Artikel-Nr.:
     2813-379-3059
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     X-509
EAN/GTIN:
     5709846031128
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Pilastro Longdrink Gläser 0.3 l. 4 St clear - Maße: 7,6 x 7,6 x 15,5 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.41 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.