| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-379-2915 Herst.-Nr.: Z00170 EAN/GTIN: 5709846024854 |
| |
|
| | |
| POUR-IT Karaffe 1 l. orange, Maße: 180 x 120 x 165 mm Verwenden Sie diese schöne POUR-IT Kanne oder die einzigartige Karaffe, um alle Arten von Getränken von der kalten Limonade des Sommers bis zum heißen Kakao des Winters zu servieren. Beide haben eine farb-, geschmacks- und geruchsresistente Glasur und sind mikrowellenfest. Bringen Sie mit den Kannen fröhliches gelb oder den Karaffen in warmen Orange eine farbenfrohe Note auf den Tisch. Das Design ist fröhlich und auffällig und stellt eine Verbindung zu den glücklichen 50er Jahren her.
Weitere Informationen: | | Länge: | 18 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.55 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |