Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucie Windlicht smoke, Maße: 85 x 85 x 175 mm Durch das Zusammentreffen der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucie Windlicht smoke, Maße: 85 x 85 x 175 mm Durch das Zusammentreffen der
Lucie Windlicht smoke, Maße: 85 x 85 x 175 mm Durch das Zusammentreffen der
Lucie Windlicht smoke, Maße: 85 x 85 x 175 mm Durch das Zusammentreffen der
Artikel-Nr.:
     2813-379-2837
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     497
EAN/GTIN:
     5709846029545
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Lucie Windlicht smoke, Maße: 85 x 85 x 175 mm
Durch das Zusammentreffen der charakteristischen Farben und der schlichten Form des Glases ist das Lucie Windlicht für ein modernes Ambiente gedacht. Sobald die Kerzenflamme hinter dem Glas tanzt, entsteht ein schönes und stimmungsvolles Licht im Raum. Lucie ist aus Glas in verschiedenen, wunderschönen Farben hergestellt, die von der Natur inspiriert sind: "Smoke“ wie der Rauch eines kürzlich erloschenen Feuers, „Amber“ wie Bernstein, der seit Tausenden von Jahren im Meer liegt, und „Azur“ wie das tiefe Blau des Meeres. Lucie kann sowohl drinnen oder draußen gebraucht werden und zeichnet sich durch einen einfachen und ästhetischen Ausdruck aus, bei dem Farbe und einfache Funktion im Vordergrund stehen.

Als Leuchtquelle für das Windlicht Lucie sind 100 % pflanzliche Ölkerzen separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.