Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm Die Pier tragbare
Artikel-Nr.:
     2813-379-2836
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     614
EAN/GTIN:
     5709846029538

Pier LED-Leuchte schwarz, Maße: 200 x 200 x 250 mm
Die Pier tragbare LED-Leuchte ist eine gelungene Neuinterpretation der klassischen Schiffslampe, die auch verantwortlich für den Namen ist. Mit ihrem angenehmen Licht verlängert Pier die warmen Sommerabende auf der Terrasse oder dem Balkon. Die tragbare LED-Lampe kann drinnen und draußen (bei trockenem Wetter und Temperaturen über dem Gefrierpunkt) verwendet werden und ist dank des Griffs an der Oberseite der Lampe bequem zu tragen. Pier kann auf drei verschiedene Helligkeitsstufen eingestellt werden, je nach Bedarf und gewünschter Stimmung. Pier ist drahtlos und wird mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen. (Hinweis: Wandstecker wird nicht mitgeliefert). Die Ladezeit beträgt etwa 10–12 Stunden (Batterie von 0 %–100 %). Lebensdauer der Batterie bei 100 % Lichtstärke ca. 8 Stunden / Lebensdauer der Batterie bei 70 % Lichtstärke 30+ Stunden / Lebensdauer der Batterie bei 40 % Lichtstärke 60+ Stunden

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
1.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,08*
€ 126,95*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 104,17*
€ 130,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.