Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified Kerzenständer H 21 cm weiß, Maße: 230 x 230 x 70 mm Unified ist ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unified Kerzenständer H 21 cm weiß, Maße: 230 x 230 x 70 mm Unified ist ein
Unified Kerzenständer H 21 cm weiß, Maße: 230 x 230 x 70 mm Unified ist ein
Artikel-Nr.:
     2813-379-2662
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     x-311
EAN/GTIN:
     5709846021433
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Unified Kerzenständer H 21 cm weiß, Maße: 230 x 230 x 70 mm
Unified ist ein hoher, schlanker Kerzenständer, dessen glänzende Oberfläche mit weißer Emaille belegt ist. Das Aufeinandertreffen der zwei Materialien resultiert in Spiegelungen und Reflexionen mit einer präzisen Formsprache. Unified ist in zwei Größen, 17 cm und 21 cm, erhältlich, die einander wunderbar ergänzen. Je mehr dieser kerzenständer gruppiert werden, desto dekorativer wirkt das Bild.

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.