Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concave Vase H 21 cm sand, Maße: 140 x 140 x 210 mm Concave Vasen mit ihren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concave Vase H 21 cm sand, Maße: 140 x 140 x 210 mm Concave Vasen mit ihren
Concave Vase H 21 cm sand, Maße: 140 x 140 x 210 mm Concave Vasen mit ihren
Concave Vase H 21 cm sand, Maße: 140 x 140 x 210 mm Concave Vasen mit ihren
Artikel-Nr.:
     2813-379-2654
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     x-141
EAN/GTIN:
     5709846020351
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase alu

Concave Vase H 21 cm sand, Maße: 140 x 140 x 210 mm
Concave Vasen mit ihren schlichten, harmonischen und ansprechenden Linien sind sowohl mit, als auch ohne Blumen immer ein attraktiver Anblick. Der Körper der Concave Vasen ist aus pulverlackiertem Aluminium, das Oberteil aus blankpoliertem Edelstahl. Dieser Kontrast schafft Ruhe und Harmonie zwischen Blumen und Vase. Die grosse Vase besticht durch das einfache und zeitlose Design, und die Vase passt zu schönen, luftigen Blumensträusse aus frischen Schnittblumen oder getrockneten Blumen.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.