Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockholm Vase H 15.7 cm horizon, Maße: 141 x 141 x 157 mm Mit Stockholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockholm Vase H 15.7 cm horizon, Maße: 141 x 141 x 157 mm Mit Stockholm
Stockholm Vase H 15.7 cm horizon, Maße: 141 x 141 x 157 mm Mit Stockholm
Stockholm Vase H 15.7 cm horizon, Maße: 141 x 141 x 157 mm Mit Stockholm
Artikel-Nr.:
     2813-379-2618
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     451-20
EAN/GTIN:
     5709846017436
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase höhe 16 cm

Stockholm Vase H 15.7 cm horizon, Maße: 141 x 141 x 157 mm
Mit Stockholm Horizon hat das schwedische Designerduo Bernadotte & Kylberg eine ikonische und zeitlose Serie von Vasen und Schalen entworfen.
Die Designer haben eine Reihe von organisch, weich und zeitlos geformten Vasen und Schalen gestaltet und diese mit zwei verschiedenen ausdrucksstarken, künstlerischen Mustern kombiniert. Die kleine Vase in blaugrünen Farben sieht auch schön aus als Dekoobjekt, wenn sie nicht voll von schönen Blumen ist.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.