Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 5 Einbau-Systemträger, 5-teilig, 5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 5 Einbau-Systemträger, 5-teilig, 5 x
RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 5 Einbau-Systemträger, 5-teilig, 5 x
Artikel-Nr.:
     2813-378-813
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91050205
EAN/GTIN:
     4007537055271
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 5
Einbau-Systemträger, 5-teilig, 5 x GN 1/1,
Varithek, für bis zu 200 mm tiefe GN-
Behälter.
L/B: 2165 x 736 mm.
Einbauhöhe: 302 mm.
Modell V-EST5.
Einbau-Systemträger aus Chromnickelstahl,
1.4301 (CNS).
Abdeckung glatt, darin integriert 5 System-
träger GN 1/1. Korpusinnenseiten der System-
träger in hygienischer, tiefgezogener
Sicken-Ausführung, bedienungsseitig mit je
1 Frontklappe. Vertieft eingebaut je 1 Schuko-
steckdose, 230 V, pro Systemträger.
Anschlussfertig mit je 1 El.-Zuleitung, Länge
2 m, pro Systemträger, für baus. Festanschluss
(insgesamt 5 Elektro-Zuleitungen).
El.-Anschlusswert max. 3,5 kW, 16 A, 230 V,
pro Systemträger bzw. Elektro-Zuleitung.

Weitere Informationen:
Länge:
73.60 cm
Breite:
216.50 cm
Höhe:
30.20 cm
Gewicht:
45.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.868,12*
€ 4.259,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.067,62*
€ 4.382,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.259,25*
€ 5.068,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.120,17*
€ 4.903,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.087,53*
€ 4.864,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.965,91*
€ 4.719,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.894,53*
€ 4.634,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.868,12*
€ 4.603,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.