Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 1 Einbau-Systemträger, 1-teilig, 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 1 Einbau-Systemträger, 1-teilig, 1 x
RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 1 Einbau-Systemträger, 1-teilig, 1 x
Artikel-Nr.:
     2813-378-809
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91050201
EAN/GTIN:
     4007537054410
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Einbau-Systemträger, Varithek EST 1
Einbau-Systemträger, 1-teilig, 1 x GN 1/1,
Varithek, für bis zu 200 mm tiefe GN-
Behälter.
L/B: 465 x 736 mm.
Einbauhöhe: 302 mm.
Modell V-EST1.
Einbau-Systemträger aus Chromnickelstahl,
1.4301 (CNS).
Abdeckung glatt, darin integriert 1 System-
träger GN 1/1. Korpusinnenseiten des System-
trägers in hygienischer, tiefgezogener
Sicken-Ausführung, bedienungsseitig mit
1 Frontklappe. Vertieft eingebaut 1 Schuko-
steckdose, 230 V.
Anschlussfertig mit 1 El.-Zuleitung, Länge
2 m, für baus. Festanschluss (1 Elektro-
Zuleitung).
El.-Anschlusswert max. 3,5 kW, 16 A, 230 V.

Weitere Informationen:
Länge:
73.60 cm
Breite:
46.50 cm
Höhe:
30.20 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,67*
€ 1.078,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,41*
€ 1.110,56*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,57*
€ 1.261,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,65*
€ 1.283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,88*
€ 1.246,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,58*
€ 1.237,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,86*
€ 1.187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,00*
€ 1.145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,67*
€ 1.088,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.