Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Systemträger hoch AST 255 m.Frontklappe Auf-Tisch-Systemträger,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Systemträger hoch AST 255 m.Frontklappe Auf-Tisch-Systemträger,
RIEBER Systemträger hoch AST 255 m.Frontklappe Auf-Tisch-Systemträger,
Artikel-Nr.:
     2813-378-806
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91050102
EAN/GTIN:
     4007537043407
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Systemträger hoch AST 255 m.Frontklappe
Auf-Tisch-Systemträger, Varithek, für bis
zu 200 mm tiefe GN-Behälter, mit Frontklappe.
L/B/H 400 x 716 x 260 mm
Modell V-AST255
Gewicht: ca. 7 kg.
Systemträger aus Chromnickelstahl 1.4301
(CNS). Gehäuse dreiseitig geschlossen,
doppelwandig, Außenseiten geschliffen.
Auf der Oberseite Aussparung für GN 1/1.
Im Innenmantel eingeprägte Sicken zur
Aufnahme eines Varithek-Einschubelements
(Funktionsträgers) Typ V-1/1.
Abstände der Sicken so ausgeführt, dass
bei GN-Behältertiefen 20, 40, 65, 100,
150, 200 mm ein optimaler Abstand zu den
Geräten besteht.
Bedienungsseitig Frontklappe zum Einschieben
der GN-Behälter, abklappbar, doppelwandig.
Passend für alle Varithek-Funktionsträger.

Weitere Informationen:
Länge:
71.60 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
9.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,80*
€ 905,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,50*
€ 959,92*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,70*
€ 1.013,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,93*
€ 1.078,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,84*
€ 1.045,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 868,07*
€ 1.033,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,33*
€ 995,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,44*
€ 960,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.