Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Menüschalenstapler umluftbeheizt PU-M2/1 die Körbe (378-2029) müssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Menüschalenstapler umluftbeheizt PU-M2/1 die Körbe (378-2029) müssen
RIEBER Menüschalenstapler umluftbeheizt PU-M2/1 die Körbe (378-2029) müssen
Artikel-Nr.:
     2813-378-629
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89020107
EAN/GTIN:
     4007537039103
RIEBER Menüschalenstapler umluftbeheizt PU-M2/1 die Körbe (378-2029) müssen extra bestellt werden
Menüplattenspender aus CN 18/10
L/B/H 1148 x 744 x 911 mm
mit Umluftheizung 2250 Watt
2 Heizstufen wählbar
mit Hebemechanismus
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung
und Kugellager, Ø 125 mm
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
4 Stoßecken
Fassungsvermögen: 8 Körbe mit je
6 Speiseschalen

Nur für Körbe geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
74.40 cm
Breite:
114.80 cm
Höhe:
91.10 cm
Gewicht:
90.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.955,12*
€ 4.277,64*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.055,77*
€ 4.401,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.401,88*
€ 5.238,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.275,42*
€ 5.087,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.257,50*
€ 5.066,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.145,12*
€ 4.932,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.068,99*
€ 4.842,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.055,77*
€ 4.826,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.