Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Wechselstapler eckig,unbeheizt WE '2005 Wechselstapler eckig, unbeheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Wechselstapler eckig,unbeheizt WE '2005 Wechselstapler eckig, unbeheizt
RIEBER Wechselstapler eckig,unbeheizt WE '2005 Wechselstapler eckig, unbeheizt
Artikel-Nr.:
     2813-378-622
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010459
EAN/GTIN:
     4007537055059
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Wechselstapler eckig,unbeheizt WE '2005
Wechselstapler eckig, unbeheizt
L/B/H 955 x 480 x 900 mm
Modell WE
Wagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Korpus einwandig.
Rechteckige multifunktionale Gitterplattform
ca. 590 x 290 mm,
für Teller oder Suppenschalen.
Mit 6 Wechselstangen.
Mit 1 Sicherheitsschiebegriff.
4 Stoßecken.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Ø 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 44 kg.

Ohne Deckelhaube.

Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
95.50 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
41.00 kg
Form:
eckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,48*
€ 1.875,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,99*
€ 1.929,86*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.281,57*
€ 2.507,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,86*
€ 2.296,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,47*
€ 2.229,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.865,62*
€ 2.220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,54*
€ 2.140,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,06*
€ 2.084,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,99*
€ 2.047,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.