Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Wechselstapler WE-U '2005 Wechselstapler eckig, umluftbeheizt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Wechselstapler WE-U '2005 Wechselstapler eckig, umluftbeheizt, mit
RIEBER Wechselstapler WE-U '2005 Wechselstapler eckig, umluftbeheizt, mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-607
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89010159
EAN/GTIN:
     4007537055035
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Wechselstapler WE-U '2005
Wechselstapler eckig, umluftbeheizt, mit
Deckelhaube aus Polycarbonat
L/B/H 955 x 480 x 900 mm
Modell WE-U
Wagen aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Korpus doppelwandig, isoliert.
Rechteckige Plattform ca. 590 x 290 mm,
für Teller oder Suppenschalen.
Mit Deckelhaube aus Polycarbonat.
Mit 6 Wechselstangen.
Mit 1 Sicherheitsschiebegriff.
4 Stoßecken.
Heizelemente CNS (Umluftheizung).
Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.
Mit Überhitzungsschutz.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Ø 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 59 kg.
Gerät steckerfertig, mit Spiralkabel, ca.
2,5 m lang, mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 1,800 kW, 230 V.


Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
95.50 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
63.00 kg
Form:
eckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.366,30*
€ 2.631,16*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.417,33*
€ 2.707,43*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.225,81*
€ 3.512,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,43*
€ 3.221,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,00*
€ 3.122,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.613,00*
€ 3.109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,37*
€ 3.000,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.463,04*
€ 2.931,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,33*
€ 2.876,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.