Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Fahrgestell z. Mont, an Thermop.1000K/KB Fahrgestell für Thermoport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Fahrgestell z. Mont, an Thermop.1000K/KB Fahrgestell für Thermoport
RIEBER Fahrgestell z. Mont, an Thermop.1000K/KB Fahrgestell für Thermoport
Artikel-Nr.:
     2813-378-573
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88140105
EAN/GTIN:
     4007537038007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber

RIEBER Fahrgestell z. Mont, an Thermop.1000K/KB
Fahrgestell für Thermoport
L/B/H 520 x 380 x 177 mm
Bestehend aus:
1 Rollenbefestigungsblech und 2 Distanz-
blechen, mit 2 Lenkrollen und 2 Lenk-
stopprollen, Ø 125 mm, gem. DIN 18867,
Teil 8.

Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
7.70 kg
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,94*
€ 238,84*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,48*
€ 275,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.